trad
3分角ソケットセット(8種)
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)
9.5
材質
ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ
寸法(mm)
8・10・11・12・13・14・17・19
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700296
THS2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください