スナップリングプライヤー

スナップリングプライヤー - H&Hスナップリングプライヤー - H&Hスナップリングプライヤー - H&Hスナップリングプライヤー - H&Hスナップリングプライヤー - H&Hスナップリングプライヤー - H&Hスナップリングプライヤー - H&Hスナップリングプライヤー - H&H
(1件のレビュー)

スナップリングの装着、脱着を効率よく行う為の専用工具!
先端はクロムモリブデン鋼の採用で耐久性あり
本体は特殊炭素鋼を使用しており強靭

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
リング寸法(mm)
全長(mm)
タイプ
先端径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2770032351-0A3-10155軸用 直爪0.8
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
2770033951-1A10-25155軸用 直爪1
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
2770034851-2A25-40155軸用 直爪1.8
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
2770035751-0B3-10155軸用 曲爪0.8
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
2770036651-1B10-25155軸用 曲爪1
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
2770037551-2B25-40155軸用 曲爪1.8
オープン
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
2770076851-3A40-65205軸用 直爪2.3
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
2770077751-3B40-65205軸用 曲爪2.3
オープン
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27700323
2021-12-30
用途: CAT 902C2のパーキングブレーキキャリパー分解
株式会社川田商会 協栄自工

小さな穴無しの軸用スナップリングを、ごく一般的なサイズのスナップリング
プライヤーで外すのは難しいです。
青空駐車場で小さなマイナスドライバーでこじって外すのも、
どこかに飛んでいきそうで非常に不安です。
こういう小さいのを外すスナップリングプライヤーがあると助かります。
めったに使わないかもしれないけど、いざという時。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スナップリングプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする