曜日別特売

丸玄能

丸玄能 - CUSTOM KOBO
(1件のレビュー)

握りやすく滑りにくいソフトグリップ
曲がりにくい熱処理済みパイプ柄

材質ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR質量(g)225寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×75×25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27700628CBH-23
オープン
899
989(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27700628
2024-05-20
用途: 木工組み立て
不動産業

グリップ感覚は最高なのですが思っていたよりヘッド面が小さかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする