CUSTOM KOBO
先切ハンマー
(1件のレビュー)
握りやすく滑りにくいソフトグリップ
曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質
ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
寸法(mm)
21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
250×105×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700637
CNH-21
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください