CUSTOM KOBO
仮枠ハンマー
握りやすく滑りにくいソフトグリップ
曲がりにくい熱処理済みパイプ柄
材質
ハンマー:S45C、焼入硬度:HRC50プラスマイナス5、柄:スチールパイプ、グリップ:TPR
タイプ
中
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
365×135×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700646
CKH-13
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください