CUSTOM KOBO
石頭ハンマー
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質
ハンマー:S45C、柄:樫材
焼入硬度
HRC50±5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700725
CSH-09
0.9
300×100×37
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
27700734
CSH-11
1.1
300×105×40
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
27700743
CSH-13
1.3
300×115×40
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください