木柄両口ハンマー

木柄両口ハンマー - CUSTOM KOBO木柄両口ハンマー - CUSTOM KOBO木柄両口ハンマー - CUSTOM KOBO

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!

材質ハンマー:S45C、柄:樫材焼入硬度HRC50±5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27700759CRH-090.9300×95×35
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
27700829CRH-131.3300×105×40
オープン
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
27700838CRH-181.8425×130×45
オープン
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
27700813CRH-111.1300×100×37
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27700813CRH-11298856860.9CRH-11 両口ハンマー モノタロウ 29885686両口ハンマーモノタロウ1本
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする