長柄両口ハンマー

長柄両口ハンマー - CUSTOM KOBO長柄両口ハンマー - CUSTOM KOBO長柄両口ハンマー - CUSTOM KOBO

石工作業全般・石割・はつり作業に最適!

材質ハンマー:S45C、柄:樫材、頭部側面:砂粒塗料、頭部平面:先盤加工焼入硬度HRC50±5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27700804CRL-454.5900×165×60
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
27700847CRL-272.7820×140×53
オープン
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
27700856CRL-363.6900×155×55
オープン
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする