曜日別特売

パワーペンチ(BP)

パワーペンチ(BP) - trad
(1件のレビュー)

手になじみやすいフィットハンドル。
支店を刃先に近くすることにより、効果的に力を入れることができ、ラクに切断が可能です。

寸法(mm)175材質クロームバナジウム鋼全長(mm)175質量(g)260切断能力(mm)鉄線:2.0、銅線:2.6刃部硬度HRC58±2圧着力1.25-3.0mm仕上処理焼入(完全熱処理)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27700899TP-175BP
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27700899
2023-11-23
用途: 電工
ECQ

電工ペンチとして購入しましたがペンチ幅が13ミリを想定していましたが10ミリだったので残念でした。
ペンチ幅が記入されていれば購入しなかったと思います。
使用せずに包装したままになっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工具の熱処理・表面処理基礎講座
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/readingseries/kouguhyomensyori/
2023-04-12

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする