trad
パワー万能先曲ラジオペンチ(BP)
狭い所の作業に適した先曲。ラクに切断することができる!
寸法(mm)
150
材質
クロームバナジウム鋼
全長(mm)
150
質量(g)
140
切断能力(mm)
鉄線:1.6、銅線:2.0
刃部硬度
HRC58±2
圧着力
1.25-3.0mm
仕上処理
焼入(完全熱処理)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700926
TB-150BP
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください