曜日別特売

精密ドライバーセット(9pcs)

精密ドライバーセット(9pcs) - trad精密ドライバーセット(9pcs) - trad
(1件のレビュー)

携帯に便利なペンタイプ!
メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに

材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2全長(mm)ビット:27ブルー質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト)商品構成セット品ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27700935TPS-9B
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27700935
2024-07-04
用途: 精密電子機器の端子締め
卸売・小売業

以前から同じ商品を使っており、使い勝手がとても良いので、今回買い替えでも同じ商品を選ばせて頂きました。携帯にするのにとても便利です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする