trad
マルチラジオペンチ
コンパクトに折りたためるマルチラジオペンチ!
アウトドア・キャンプなどあらゆる場所で活躍!
材質
ハンドル:アルミ(アルマイト)、頭部(ペンチ):ステンレス(SUS420J1)、ツール:ステンレス(SUS420J1)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27700978
TRP-9RL
レッド
230
折りたたみ時:165×140×22(105×47×20)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
27700944
TRP-9BS
ブルー
95
折りたたみ時:105×85×18(75×32×15)
オープン
取扱い終了
27700953
TRP-9BL
ブルー
230
折りたたみ時:165×140×22(105×47×20)
オープン
取扱い終了
27700969
TRP-9RS
レッド
95
折りたたみ時:105×85×18(75×32×15)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください