曜日別特売

スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付)

スパイラルエアホース(ワンタッチソケット付) - tradスパイラルエアホース(ワンタッチソケット付) - tradスパイラルエアホース(ワンタッチソケット付) - tradスパイラルエアホース(ワンタッチソケット付) - tradスパイラルエアホース(ワンタッチソケット付) - trad
(13件のレビュー)

ワンタッチで簡単接続
着脱カンタン

使用温度範囲(℃)-5~60常用圧力(MPa)約0.7破壊圧力(MPa)約2.4使用流体空気材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
材質
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27701005TSAH-583358ポリウレタン1
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
27701014TSAH-585558ポリウレタン1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
27701023TSAH-58101058ポリウレタン1
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 換気扇掃除
有限会社ライズサービス業

もう少しソフトな感じだと取り回しがしやすいかと感じました。

対象商品 : 27701023
2024-06-25
用途: 空気入れ、埃飛ばし等
美容室マイスペース

スパイラルでコンパクトなのに、10mも有るので、車庫の外で楽々使用出来て、自由自在に。使えるので楽です。

対象商品 : 27701023
2024-07-10
用途: 洗車時の乾燥
その他業種

ジャバラ型でとても扱いやすいがラインナップの長さが最大で10mしかないのが不満です。使ってみたら長さが全然足りませんでした・・・。
20m・30mも発売してほしい。

対象商品 : 27701023
2024-07-16
用途: 水分飛ばし
その他業種

20m、30mも発売してくれ。10mは短すぎた。。。

対象商品 : 27701005
2023-07-06
用途: ガレージから外までのエアーガン延長用に使用
製造業

赤のカールがおしゃれで気に入りました。今回購入したエアダスターガンとの相性もバッチリです。

対象商品 : 27701014
2023-06-22
用途: コンプレッサーホース交換
卸売・小売業

コンプレッサーホース交換に使いました。
サイズぴったりでした。

対象商品 : 27701005
2022-07-02
用途: 車内の掃除
サンエイメタル工業建設業・工事業

ジャバラしきなので長さも長すぎず短すぎずで とても良いと思います。

対象商品 : 27701005
2022-01-27
用途: 主にエアダスター、洗車後の水滴飛ばし、機械のメンテナンス等
運輸・通信業

初めてスパイラルホースを使用するのですが、取り回しが良くて使用していない時の収まりも邪魔にならず大変良いです。後はどの位持つかですね。今は大変満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
1が参考にしています
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする