trad
差替式パワードライバー
手に優しく握りやすいクッショングリップ!
滑りにくい
手に優しい
力が入る
材質(グリップ)
PP・PVC
グリップ径(Φmm)
41
材質(軸)
NCMV
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27701355
No.100W
プラス、マイナス
+2・-6
100
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌日出荷
27701364
No.150W
プラス、マイナス
+2・-6
150
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください