trad
差替式パワースタビーラチェットドライバー
手に優しく握りやすいクッショングリップ!
滑りにくい
手に優しい
力が入る
狭い箇所に便利!
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
全長(mm)
軸長(mm)
グリップ径(Φmm)
材質(グリップ)
材質(軸)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27701373
No.30W-B
プラス、マイナス
+2×-6
72
29
42
PP・PVC
NCMV
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
27701389
No.30W-R
プラス、マイナス
+2×-6
72
29
42
PP・PVC
NCMV
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください