trad
パワー細軸ドライバー
(1件のレビュー)
手に優しく握りやすいクッショングリップ!
滑りにくい
手に優しい
力が入る
精密部や狭いスペースでのネジ締めに
材質(グリップ)
PP・PVC
全長(mm)
225
グリップ径(Φmm)
30
材質(軸)
NCMV
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27701398
No.133
プラス
No.2
150
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください