trad
伸縮式精密ドライバー
伸縮式なので手の届かない狭い場所でも作業性抜群です。
伸縮式(全長125mm~200mm)まで自由に調整できます
全長(mm)
125~200
グリップ径(Φmm)
15
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27701407
No.251
プラス、マイナス
+00・-2.5
20~95
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
27701416
No.252
プラス、マイナス
+0・-3.0
20~95
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
27701425
No.253
プラス、マイナス
+0・-4.0
20~95
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください