オープンキャリーバッグ

オープンキャリーバッグ - DBLTACTオープンキャリーバッグ - DBLTACT
(1件のレビュー)

大小様々なポケット・ホルダー
合わせて30カ所!抜群の収納力!
長尺物も収納が簡単でテープフッカーとしても
8インチのペンチなども楽々収納できる深型ポケット
厚手のショルダーで負荷軽減・通気性を確保できる
手袋をつけたままでも滑りにくいグリップ付き
裏面には鋸収納・ファスナー式ポケット付き

質量(kg)1.825寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×450×200アズワン品番64-5128-05外寸法・幅(mm)450外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27704374DT-HTB-450R450×200×350レッド
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27704374
2021-12-07
用途: 水道設備
ティーズクラフト

脇の鋸を入れるところに、型枠鋸(二つ折り)を入れると取りずらいです中外のポケットはもう少し深くして頂ければ星4つは行きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする