オープンキャリーバッグ

オープンキャリーバッグ - DBLTACTオープンキャリーバッグ - DBLTACT
(1件のレビュー)

バッグ内外には各種ポケット付きで抜群の収納力!
機能性抜群な収納ポケット
ツールに最適なポケットとホルダーが大小26カ所
長尺物など収納
長尺ホルダーはテープカットとしても使え、使い方は色々
水弾きの良い撥水加工生地を使用
撥水加工をしてますのでバックが長持ちします。
サイドには便利なコンベックスホルダー付
使用頻度の高いコンベックスが収納できます。
肩掛けショルダー付き
持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調節機能付き、ウレタンパットで負荷軽減されます。

質量(kg)1.325寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×420×205外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)205内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27704383DT-SRB-420420×205×250
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27704383
2021-08-16
用途: エアコン用工具入れ

前に使っていたツールが傷んだので購入。前回より少し小さい為、工具が出し入れしにくい。外側のメッシュポケットは仕切りポケットの方が使いやすい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする