黒革 スモールカッターケース

黒革 スモールカッターケース - H&H

ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用!
丈夫!道具になじむ牛黒床皮
ケース内の背面は丈夫なベルポーレン樹脂を採用。ツールの出し入れ時の破損を防ぎます。
日焼けや変色しにくい、撥水性のある高級牛黒床皮を使用

材質本体:黒牛床皮、リベット:スチール寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×85×25深さ(mm)135内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27704453KSK-13
オープン
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする