曜日別特売

折りたたみバケツ

折りたたみバケツ - DBLTACT
(4件のレビュー)

工具箱・日用品・アウトドア等の収納バッグとしても大活躍!
小物収納に便利な外ポケット
四隅は人工皮革で補強!
ワイヤー入りで形状をしっかり維持
折りたたみ式なので未使用時はコンパクト!

サイズS寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×245×175折りたたみ時高さ(mm)約50外寸法・幅(mm)245外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27704557DTB-S245×175×200
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 軽作業時の工具入れほか
サービス業

サイズ、作りは良いのですが、バケツ本体の生地がすぐに薄くなってくる。
価格が安いので仕方ないかと...

対象商品 : 27704557
2024-05-24
用途: 軽微な作業の時
有限会社山野辺設備建設業・工事業

ちょっとした作業の時に、小さい工具入れが欲しいなと思い購入してみました。
手持ちの他、肩掛けもできるしちょうどいい大きさでした。
重宝しそうです。

対象商品 : 27704557
2023-04-27
用途: 計装保守点検
有限会社若電建設業・工事業

肩掛けのベルトが少し短いのでもう少し長いと使いやすいと思われます。
一度立てると折りたたむ事は、あまりないので中の金具が移動しない方法があれば便利です。
欲を言えば内側にドライバー差しのようなものが有ればうれしいです。

対象商品 : 27704557
2019-01-08
用途: 自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

出先での急なトラブル対応に必要工具を詰めて持ち歩くのにコンパクトで丈夫なので役立ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする