trad
スタイリッシュバーナー
(1件のレビュー)
ホビー&クラフトツールに最適!
本格派コンパクトバーナー
縦・横・逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
火炎温度(℃)
1100
材質
亜鉛合金
質量(g)
約53
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
89×40×14、台紙:167×92×17
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27709974
TSB-01
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください