電動高級糸鋸刃 18山 アサリ付

電動高級糸鋸刃 18山 アサリ付 - H&H
(1件のレビュー)

鉄板・木材・ステンレス板等の切断作業に!
■糸鋸刃の選定方法
返し刃・・・モッコウの刃には必ず返し刃と呼ばれる逆向きの刃が施されており、木材特有のバリが出るのを防ぐ働きがあります。
アサリ・・・刃先形状に特徴をもたせ、左右・交互に刃口を開かせた細工がなされ、より硬い材料の加工に適しています。
刃の厚み・・薄い---軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、厚い---硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可
刃の幅・・・狭い---薄い軟材の加工用、細かい細工加工に適した小さなR加工が可能、広い---厚い硬材の加工用、直線加工に向き小さなR加工は不可
刃の数・・・多い---薄い軟材の加工用、切り口の仕上がりは良い少ない--厚い硬材の加工用、切り口の仕上がりは粗い
■軟木材・・・桐・杉・檜・バルサ・シナベニヤ等
中間木材・・・桂・栂・茅・銀杏・松・栗・ヒバ・パイン等
硬木材・・・ブナ・楢・桜・黒檀・紫壇・ケヤキ・ラワン等
(上記はあくまで参考です 材料の厚みによって違います)
■プラスチック・アクリルを切るには、ロウ紙・水ロウを付けて使用しますと仕上り面がきれいになります。
■鉄・アルミ板は切る線に油を塗ると刃の持ちが良くなります。(金物を切ると接触部分の色は取れます)
中間木40mm、硬木20mmまでが目安。切断面は粗い

用途木工刃幅(mm)1.75刃厚(mm)0.53内容量1パック(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27710236No.31
オープン
409
450(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27710236
2019-11-29
用途: 木工製作
ET.FACTORY建設業・工事業

切れ味もよくきれいに切れました。無くなったらまた購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする