曜日別特売

バイメタルセーバーソーブレード

バイメタルセーバーソーブレード - H&Hバイメタルセーバーソーブレード - H&Hバイメタルセーバーソーブレード - H&Hバイメタルセーバーソーブレード - H&Hバイメタルセーバーソーブレード - H&Hバイメタルセーバーソーブレード - H&H
(1件のレビュー)

バイメタルはブレード本体の柔らかい素材と刃先のかたい素材を電着しているため、折れにくい!
電動メーカー各種に対応 (ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)

材質BIM材内容量1パック(2枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
切断能力(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27710823RB-2165木工用木材・合板:厚み90mm以下、ALC・窒業サイディング・釘の入った木材
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
27710839RB-3165鉄工・PC用軟鋼材:口径90mm以下、アルミ:口径90mm以下、ステン:口径90mm以下、口径90mm以下塩ビパイプ
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
27710848RB-4165ステンレス用軟鋼材:口径90mm以下、アルミ:口径90mm以下、ステン:口径90mm以下、金属サイディング
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
27710857RB-5200鉄工・PC用軟鋼材:口径115mm以下、アルミ:口径115mm以下、ステン:口径115mm以下、口径115mm以下塩ビパイプ
オープン
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
27710866RB-6300木工用木材・合板:厚み175mm以下、ALC・窒業サイディング・釘の入った木材
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
27710875RB-7300鉄工・PC用軟鋼材:口径175mm以下、アルミ:口径175mm以下、ステン:口径175mm以下、口径175mm以下塩ビパイプ
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27710875
2021-07-16
用途: 切断

あんまし出番は多くないので価格で決めました。
良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする