ステンレス片手鍬 3本爪

ステンレス片手鍬 3本爪 - sita(サイタ)
(1件のレビュー)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
畑、庭の土起こし
穴掘りに

全長(mm)385先幅(mm)95材質ステンレス幅(mm)92奥行(mm)155内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27712318A488
2,000
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27712318
2023-09-30
用途: 家庭菜園
運輸・通信業

仕上げが良く堅牢性も高いが、プランター用で使うには、サイスが少し大きすぎた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする