sita(サイタ)
片手鍬 幅広
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
幅広く掘れる
全長(mm)
385
先幅(mm)
80
材質
ステンレス
幅(mm)
75
奥行(mm)
165
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27712598
A482
¥
1,280
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください