片手鍬 イカ型レーキ

片手鍬 イカ型レーキ - sita(サイタ)
(2件のレビュー)

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
一本で二役

全長(mm)385先幅(mm)70/85材質全鋼幅(mm)85奥行(mm)210内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27712625A485
1,480
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-04
用途: 庭の龍の髭 笹の根の掘り起こし
農・林・水産業

庭の龍の髭、笹などの抜き取りに購入しましたが、鍬の方は切れが悪く、熊手の方は草に負けて曲がってしまいました。焼き入れ不足でしょうか?短い柄の使い勝手の悪いレーキです。先端が重く柄が短いので手首に負担がかかります。

対象商品 : 27712625
2020-05-09
用途: 土を耕す
卸売・小売業

しっかりしていていい感じでした。
長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする