sita(サイタ)
草取り鎌(全鋼)
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
草取り、草削りに最適
全長(m)
220
幅(mm)
110
質量(g)
約115
奥行(mm)
35
先幅(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27712713
A601
¥
650
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください