sita(サイタ)
首長ネジリ鎌(ステンレス)
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
草取り、草削りに最適
幅(mm)
130
質量(g)
約130
奥行(mm)
45
全長(m)
270
先幅(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27712774
A612
¥
950
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください