sita(サイタ)
ステンレス焼木長柄ミニ平ネジリ鎌
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
サビにくい
土面を滑らせ刈り取る草削りに
全長(mm)
1130
幅(mm)
120
質量(g)
約540
奥行(mm)
70
頭部長(mm)
40
先幅(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27712853
I-108
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください