sita(サイタ)
伸縮式三角ホー
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
サビにくい
根の張った用土の掘り起こしや雑草退治などに
全長(mm)
800(収納時)~1300(延長時)
材質
ステンレス
幅(mm)
115
質量(g)
約680
奥行(mm)
200
頭部長(mm)
200
先幅(mm)
115
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27712896
A507
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません