trad
ウルトラデカチップソー
切れる特大R型で石にも強い!
タフなチップなので耐久性抜群!
超軽量タイプで作業が楽々!
荒地・山林・河原向き・・・使用範囲:雑木・笹・竹・雑草
メッシュで超軽量
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
25.4
注意
※230mmはエンジン排気量25cc未満、255mmはエンジン排気量25cc以上をお勧めします。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
刃数(p)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27713237
TUD-230
1個
36
230
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
27713246
TUD-255
1個
40
255
オープン
取扱い終了
27713298
2TUD-230
1パック(2枚)
36
230
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください