SOROAD
アンテナ式ピックアップツール
ペン型グリップ付で携帯に便利
強力磁力で1.5kg
質量(g)
35
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
132×13×13、台紙:220×65×10
先端径(mm)
10
伸縮範囲(mm)
132~647
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27713377
SRO-11
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください