曜日別特売

木工用六角軸ドリルソーセット

木工用六角軸ドリルソーセット - trad
(2件のレビュー)

先端が加工材にガッチリくい込むHSS鋼だから切削が速やかで加工面が美しく作業効率抜群!
木材・硬質建材・アルミ板・薄鉄板などの穴あけ。
穴あけ後のバリ取りや穴の拡大

セット内容3.0/4.0/5.0/6.0/6.5/8.0mm材質ドリル刃:HSS鋼チタンコーティング、六角軸部:S45C軸径(Φmm)3.35内容量1セット(6本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27713614TCD-606
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27713614
2022-03-21
用途: 穴の横方向への拡張など

この種のドリルは初めて使用します。横方向にもサクサク進むわけではありませんでした。
垂直方向に穴あけ時くらいスムーズにすすむといいのになあ
しかし、普通のドリルで横方向に削るよりはましなのでOK

対象商品 : 27713614
2020-08-10
用途: FRP・プラスチック穴の拡大
合同会社寿デンソー

特によく切れるわけではありませんが普通に使用できます。なぜか3mmより4mmのヤスリ軸部分が細かったので交換して頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする