trad
カラー六角&ボールポイントレンチセット
ポップなカラーで見分けが簡単!
ロングタイプ
ダブルホルダー付
早回しもできるボールポイント
セット内容
六角&ボールポイントL型レンチ9サイズ(計9本)・ホルダー
材質
L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PP
質量(g)
420
先端形状
六角&ボールポイント
呼び寸法S(mm)
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27713623
TBL-9
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください