曜日別特売

フック付き荷締めベルト

フック付き荷締めベルト - trad
(3件のレビュー)

簡単に荷締めができる!
軽量物などの荷締めに
家庭内や倉庫内の荷崩れ防止に
旅行や収納時などのケースの開き防止に
フック付き

ベルト長さ(m)2使用荷重(kg)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
端末仕様
幅(mm)
ベルト長さ巻取側(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27713693TB-2Fフック252
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27713693
2022-01-04
用途: 荷物の固定
岡谷運輸株式会社運輸・通信業

荷物を簡易的に固定するのに使用しています。とても簡単で扱いやすいです。

対象商品 : 27713693
2021-12-19
用途: 運送業
岡谷運輸株式会社運輸・通信業

荷崩れ防止で簡単に段ボードの上段を固定しパレット移動できています。

対象商品 : 27713693
2021-04-30
用途: バイク用
飲食業

バイクの補助的なタイダウンベルトとして使用。
引っ張る力はあまり得られませんが簡単に素早く使用する事が出来て重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする