trad
12pcs.工具セット
使用頻度の高い工具をセットアップ!
備えて安心、使って便利な工具セット!
セット商品数
12
セット内容
システムネイルハンマー、万能鋏、カッター、万能ラジオペンチ150mm、ヤスリ:平型・丸型、クリップ3個、コンベックス2m
質量(g)
840
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
ケース:195×275×51
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27713754
TS-12
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください