スリムボディディスクグランダー

スリムボディディスクグランダー - tradスリムボディディスクグランダー - trad
(5件のレビュー)

スリムボディで作業性抜群
シャフトロック機構で砥石の交換が簡単
ハンドル付き(左右取付可能)で長時間の作業も疲れません
安全な二重絶縁構造

仕様二重絶縁構造付属品鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)、砥石支えワッシャー、砥石押えナット、スパナ、補助ハンドル、交換用カーボンブラシ1セット周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100定格消費電力(W)550定格時間(分)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27713763TDG-100MS5.8100002809090約2.0約1.8
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27713763
2023-09-08
用途: 鉄板の面取りに使用します。
久代鋼業株式会社製造業

価格が手ごろで作業にも不満は有りません。後は耐久性は使ってみてからになります

1が参考にしています
対象商品 : 27713763
2021-12-16
用途: 車やバイクのメンテナンス時等
その他業種

初めて自分専用で購入したが、多少のパワー不足は感じたが、この値段と交換用のブラシが付いているので、納得できるものである。

対象商品 : 27713763
2020-03-28
用途: 木工荒削り、金属の磨きなど
製造業

本格的な金属の切断などは無理と思う。でも日曜大工などには良いかも..。まだ1どだけしか使ってないので耐久性などはわからないが、そこそこは行きそう。ただ電源コードがかなり固く取り回しに苦労します。回転音は少し高めです。価格相応と判断しました。

対象商品 : 27713763
2019-08-05
用途: 鉄材等廃棄処理や扉補修時の塗装前の研磨及びその他
その他業種

まだ本格的に使用はしていませんが、試験的に起動してみましたが負荷時の
回転時の騒音がやや高いような気がしました。値段的にみてこんな騒音かと
みています。まだ本格的に利用していない為使い心地がいいかどうか?

1が参考にしています
対象商品 : 27713763
2019-11-24
用途: 金属加工
その他業種

使いやすさと値段を考えて購入。金属加工の修正用なのでこれぐらいの方が使いやすいけど、金属切断等に使う方だとパワー不足だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする