2WAYスーパーエアダスター

2WAYスーパーエアダスター - trad

空気流量調整ノズルとロングノズルの2種類のノズル付
用途に合わせて使い分け
空気流量調整機能付き
105mmロングノズル付き
耐久性に優れたアルミダイキャストボディ
カプラの位置を変えられる
便利なフック穴付き

プラグM12×1.0ノズル口径(Φmm)約3.0空気消費量(L/min)400使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気接続口G1/8(PF1/8)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27713815TAD-400
1,895
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする