trad
六角軸ショートソケット
ボルト・ナットの締め付けに。
色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。
耐久性に値れた六角軸。
14.4Vインパクト対応
材質
六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト
全長(mm)
60
軸(mm)
六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714016
TDST-8
8
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
27714025
TDST-10
10
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
27714034
TDST-12
12
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
27714043
TDST-13
13
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
27714059
TDST-14
14
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください