trad
チタンミニクリッパー
磨耗に強いチタンコーティング!
握りやすいソフトグリップ付!
全長(mm)
200
材質
刃:HSS鋼HRC61±1(チタンコーティング)、グリップ:TPR
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
200×50×15、台紙:270×75×15
切断能力(mm)
鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ2.5まで、ピアノ線Φ2.0まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714068
TTC-200
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください