CUSTOM KOBO
金切鋸
一体成型だから刃がねじれず切りやすい
フレームが邪魔にならずに切りやすい
握りやすいハンドル形状
刃を固定する位置を変えることにより、刃の長さを調整することが可能
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:310×40×15、鋸刃:250×12×0.62、台紙:380×100×15
山数
24(中目)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714199
CMS-25
鋸刃:ハイカーボンスチール
オープン
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
27714208
CMS-25BI
鋸刃:バイメタル
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください