trad
ヘクスローブレンチセット
いじり止め付きヘックスローブネジ対応!
自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。
ロングタイプ
材質
レンチ:CR‐V、ホルダー:PE
質量(g)
340
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
台紙:245×90×30
内容量
1セット(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714296
TTM-9
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください