trad
ステンレス六角L型レンチセット
ステンレス製なのでサビにくい!
ダブルホルダー付き
セット内容
六角L型レンチ9サイズ・ホルダー
材質
L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE
質量(g)
280
先端形状
六角
呼び寸法S(mm)
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(9本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714314
TSH-9S
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください