trad
ステンレス六角レンチ&ドライバーセット
ステンレス製なのでサビにくい!
ナイフ式で携帯に便利です!
材質
ステンレス
質量(g)
150
先端形状
六角・プラス・マイナス
刃先
ドライバー:+No.2/-5mm
呼び寸法S(mm)
六角3.0・4.0・5.0・6.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(6本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714323
TSDH-6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください