trad
ステンレスミニクリッパー
ザビに強いステンレス鋼使用!
安全ストッパー付。
全長(mm)
200
材質
刃:CR-V/HRC58±2、ハンドル:アルミ
質量(g)
265
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×58×20
切断能力(mm)
鉄線Φ4.0まで、銅線Φ4.0まで、硬線Φ1.6まで、ピアノ線Φ1.0まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714357
TSC-200
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください