trad
精密ドライバーセット(11pcs)
携帯電話やさまざまなゲーム機などに
材質(グリップ)
PP/TPR
セット内容
精密ドライパー:+No.00/+No.0/-1.2mm/T5/T6、星型ドライバー(5角):0.8mm、時計バンドピン抜き:0.8mm、ルーペ、先曲ピンセット、ストレートピンセット、キリ、グリップ
質量(g)
180
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×85×66
材質(軸)
CR-V
商品構成
セット品
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714366
TSD-11S
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください