CUSTOM KOBO
ハンドサンダー
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに!
ペンキはがしやサビ取りに!
板金の中間仕上げ!
材質
刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め、本体:亜鉛ダイキャスト(塗装)+PP
質量(g)
185
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
153×42×50、台紙:230×80×55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714375
CK-HSF
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
27714393
CK-HSK
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください