H&H
ミニサンダー替刃
木材や石膏ボードの荒削り・面取りに!
ペンキはがしやサビ取り!
板金の中間仕上げに!
小さな面加工向き
材質
刃:SK7(HRC 50±4)、表面処理:黒染め
質量(g)
10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
63×42×10、台紙:143×70×15
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27714427
CK-MSK-B
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください