電気ドリル用ロングソケット

電気ドリル用ロングソケット - trad電気ドリル用ロングソケット - trad電気ドリル用ロングソケット - trad
(2件のレビュー)

軸が折れてもビット交換する事ができます!
色でサイズの見分けが簡単に!
建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。
18Vインパクト対応。

材質ビット:S2、ソケット:CR-V全長(mm)130、ソケット:95軸(mm)六角軸:6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27714436TCD-17L17
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
27714445TCD-19L19
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
27714454TCD-21L21
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
27714463TCD-24L24
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27714445
2023-11-18
用途: 金物取付

作業中に外れることがある。高所作業中に落とすと思わぬ事故に繋がりかねないので使用中止した。

対象商品 : 27714445
2021-09-23
用途: 構造用金物緊結

ビットが折れても使えるということで買ってみました。長持ちしてくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする